Draka - 0.8/3.7 AF FRNC-C HDTV, SVART - 60014456
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Diameter indre leder:
0,8 mmDiameter ytre leder:
4,5 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Diameter indre leder - 0,8 mm
Indreleder-klasse - Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder - 4,5 mm
Antall skjermlag - 2
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
AF LSHF / PVC
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8717511302548
Elnummer
1082643
Leverandørens varenummer
60014456
Typebeskrivelse
1082643
Diameter indre leder:
0,8 mm
Indreleder-klasse:
Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder:
4,5 mm
Antall skjermlag:
2
Materiale i ytre kappe:
Andre
Karakteristisk impedans:
75 Ohm
Materiale i indre leder:
Kobber
Indre leder overflate:
Blank
Materiale i ytre leder:
Andre
Ytre leder overflate:
Andre
Lederform ytre leder:
Folie + fletting
Dielektrisk:
Skum-PE
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d1
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
Ytterdiameter omtrentlig:
5,9 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
40 mm
Forlegging i jord:
nei