Prysmian - AFUMEX EASY RZ1-K AS 1kV 1x16 - 20132650
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 16 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Lederform - Rund
Kabelbredde ca. - 5,17 mm
Kabelhøyde ca. - 5,17 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
Produktserie
Afumex Easy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8430220767513
Elnummer
1084566
Leverandørens varenummer
20132650
Typebeskrivelse
1084566
Nominelt ledertverrsnitt:
16 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Lederform:
Rund
Kabelbredde ca.:
5,17 mm
Kabelhøyde ca.:
5,17 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
9,4 mm
Dobbeltisolert koblingskabel, for installasjoner utendørs og innendørs. Maksimal tillatt ledertemperatur ved kortslutning er 250 °C. Halogenfri kabel som anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle av overoppheting eller brann. Anbefales brukt i telesentraler, nettstasjoner, koblingsanlegg og som batterikabel. Oppfyller kravene til jord- og kortslutningssikker kabel. Forventet levetid 50 år, forutsatt forskriftsmessig forlegning, belastning og omgivelsestemperatur