Legrand - Ledn.Kanal Transcab 40X80 H.fri Blå 2M - 636258

KopierKopier
Legrand - Ledn.Kanal Transcab 40X80 H.fri Blå 2M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde:

80 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm

Bredde:

40 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter120 mm
Se tilgjengelige varianter150 mm

Materiale:

ABS
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterPVC (Polyvinylklorid)

Lengde:

2000 mm
Se tilgjengelige varianter1245 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 80 mm

  • Bredde - 40 mm

  • Type sidevegg - Hull-/spaltestansing

  • Type feste - Hullet bunn

  • Farge - Blå

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3414971704916

Elnummer

1209419

Leverandørens varenummer

636258

Typebeskrivelse

Ledn.Kanal Transcab 40X80 H.fri Blå 2M

Høyde:

80 mm

Bredde:

40 mm

Type sidevegg:

Hull-/spaltestansing

Type feste:

Hullet bunn

Farge:

Blå

Materiale:

ABS

Lengde:

2000 mm

Slisseavstand:

6 mm

Slissebredde:

6,5 mm

Halogenfri:

Ja

Selvslukkende:

Ja

Fleksibel:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

2717 mm²

Med overdel:

Ja

Den nye serien med slissede kanaler " TranscabTM " o Et nytt produkt som møter den profesjonelle tavlebyggers krav til kabelkanal. o Nye funksjoner som gjør installsjonen lettere og reduserer tidsforbruket. o Et komplett program av smarte løsninger på kabelføringer med tilbehør. o Dimensjoner som dekker alle behov, fra 15x25 - 150x100 mm. Standard lengde: 2m Standard farge: Grå RAL 7041