Pipelife - 20 mm Plica plastbelagt, 25 m - 70009940
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 20 mm
Materiale - Andre
Statisk bøyeradius - 0 mm
Ytre diameter - 20 mm
Indre diameter - 14,1 mm
Emballasje og betingelser
25 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
9010459274045
Elnummer
1209636
Leverandørens varenummer
70009940
Typebeskrivelse
Panserslanger
Nominell diameter:
20 mm
Materiale:
Andre
Statisk bøyeradius:
0 mm
Ytre diameter:
20 mm
Indre diameter:
14,1 mm
Overflatebeskyttelse:
Andre
Tetning:
Uten pakning
Trykkfasthet:
1250 N
Driftstemperaturområde:
-25...60 °C
Strekkstyrke/Strekkfasthet:
1250 N
Vekt:
0,32 kg/m
Farge:
Svart
Kapasitet hengende last:
0 N
Flammespredende:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Godkjent i henhold til UL:
nei