Legrand - Transcab, 25X80 Ledningskanal - 636103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)Høyde:
80 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Høyde - 80 mm
Bredde - 25 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Hull-/spaltestansing
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3245066361031
Elnummer
1243899
Leverandørens varenummer
636103
Typebeskrivelse
TRANSCAB CABLE DUCTING 25X80
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Høyde:
80 mm
Bredde:
25 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Hull-/spaltestansing
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Slisseavstand:
6,5 mm
Slissebredde:
6 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
1600 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7030