Hager - Slisset Ledningskanal,19X19Mm - BA61501507030B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
18 mmBredde:
15 mmNyttbart tverrsnitt:
150 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Høyde - 18 mm
Bredde - 15 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740103336
Elnummer
1278310
Leverandørens varenummer
BA61501507030B
Typebeskrivelse
Ledningskanaler slissede
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Høyde:
18 mm
Bredde:
15 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
6 mm
Slissebredde:
4 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
150 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7030