Hager - Slisset Ledningskanal,63X19Mm - BA66001507030B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
63 mmBredde:
20 mmNyttbart tverrsnitt:
1160 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Høyde - 63 mm
Bredde - 20 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
54 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740102940
Elnummer
1278329
Leverandørens varenummer
BA66001507030B
Typebeskrivelse
1278329
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Høyde:
63 mm
Bredde:
20 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
6 mm
Slissebredde:
4 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
1160 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7030