Hager - VK-FLEX 40 SELVKLEBENDE LYSGRÅ - L2242
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Høyde - 0 mm
Bredde - 0 mm
Lengde - 500 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
40 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740190527
Elnummer
1278694
Leverandørens varenummer
L2242
Typebeskrivelse
Ledningskanaler slissede halogenfrie
Materiale:
Andre
Høyde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Lengde:
500 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Selvklebende og hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
44 mm
Slisseavstand:
4,5 mm
Slissebredde:
8 mm
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
620 mm²
Med overdel:
nei
RAL-nummer:
7030
til 90°C, selvslukkende i h.h.t. UL 94 V0