Legrand - Transcab, 25x40 ledn.kanal/lokk - 21154

KopierKopier
Legrand - Transcab, 25x40 ledn.kanal/lokk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde:

40 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm

Bredde:

25 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm

RAL-nummer:

7035

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 40 mm

  • Bredde - 25 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type sidevegg - Hull-/spaltestansing

  • Type feste - Hullet bunn

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3271780211543

Elnummer

1299604

Leverandørens varenummer

21154

Typebeskrivelse

Ledningskanaler slissede SEGMA , grå, PVC RAL 7030

Høyde:

40 mm

Bredde:

25 mm

Lengde:

2000 mm

Type sidevegg:

Hull-/spaltestansing

Type feste:

Hullet bunn

Farge:

Grå

Slisseavstand:

6 mm

Slissebredde:

6,5 mm

Halogenfri:

nei

Selvslukkende:

Ja

Fleksibel:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

538 mm²

Med overdel:

Ja

RAL-nummer:

7035

Den nye serien med slissede kanaler " SEGMA™ " • Et nytt produkt som møter den profesjonelle tavlebyggers krav til kabelkanal. • Nye funksjoner som gjør installsjonen lettere og reduserer tidsforbruket. • Et komplett program av smarte løsninger på kabelføringer med tilbehør. • Dimensjoner som dekker alle behov, fra 15x25 - 150x100 mm. Standard lengde: 2m Standard farge: Grå RAL 7030