Legrand - Transcab, 60x80 ledn.kanal/lokk halogenfri - 31057
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Materiale:
ABSGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - ABS
Høyde - 80 mm
Bredde - 60 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Hull-/spaltestansing
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3271780310574
Elnummer
1299692
Leverandørens varenummer
31057
Typebeskrivelse
Ledningskanaler halogenfri slissede SEGMA , grå, RAL 7035
Materiale:
ABS
Høyde:
80 mm
Bredde:
60 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Hull-/spaltestansing
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Slisseavstand:
6 mm
Slissebredde:
6,5 mm
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
3039 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7030