Elko - RS Renhvit 90mm 2 hulls ramme for der det er behov for en litt bredere ramme - EKO30180

ELKO
KopierKopier
Elko - RS Renhvit 90mm 2 hulls ramme for der det er behov for en litt bredere ramme

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Bredde:

84 mm
Se tilgjengelige varianter56 mm
Se tilgjengelige varianter155 mm
Se tilgjengelige varianter226 mm
Se tilgjengelige varianter297 mm
Se tilgjengelige varianter439 mm

Høyde:

161 mm
Se tilgjengelige varianter27 mm
Se tilgjengelige varianter56 mm
Se tilgjengelige varianter104 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sett

  • Avtrykk/indikering - Uten

  • Anvendelse - Andre

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7020161301801

Elnummer

1411607

Leverandørens varenummer

EKO30180

Typebeskrivelse

1411607

Modell / utførelse:

Sett

Avtrykk/indikering:

Uten

Anvendelse:

Andre

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Klemfeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Bredde:

84 mm

Høyde:

161 mm

Dybde:

11,5 mm

Kombinasjonsplate 90 mm bredde med 2 hull i RS Renhvit utførelse. 90 mm kombinasjonsramme, også kalt tabberamme benyttes der det er behov for å dekke et større område rundt innfelt boks, dersom hulltakingen har blitt for stor.
Ved montering av brytere må festeramme L339 el.nr: 14 107 70 benyttes.
Kombinasjonsplaten leveres med avtagbare mellomstykker som kan fjernes ved montering av doble og triple stikkontakter.
RS Renhvit er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.