ELKO - RS Renhvit 3 hulls dobbelstikkontaktramme for dobbelstikk, kan benyttes i enkel eller 1,5 veggboks - EKO30183
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
104 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sett
Avtrykk/indikering - Uten
Anvendelse - Andre
Farge - Hvit
RAL-nummer (lignende) - 9003
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
ELKO Nordic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020161301832
Elnummer
1411613
Leverandørens varenummer
EKO30183
Typebeskrivelse
1411613
Modell / utførelse:
Sett
Avtrykk/indikering:
Uten
Anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Egnet for berøringssensor for BUS system:
nei
Type feste:
Klemfeste
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Bredde:
226 mm
Høyde:
104 mm
Dybde:
11,5 mm
Med to sidedeler , el.nr. 14 275 22, kan også produkter med standard 56x56 mm sentralplate monteres i rammene.
RS Renhvit er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.