ELKO - RS Renhvit 5 hulls dobbelstikkontaktramme for dobbelstikk, kan benyttes i enkel eller 1,5 veggboks - EKO30185

ELKO
KopierKopier
ELKO - RS Renhvit 5 hulls dobbelstikkontaktramme for dobbelstikk, kan benyttes i enkel eller 1,5 veggboks

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Bredde:

439 mm
Se tilgjengelige varianter56 mm
Se tilgjengelige varianter84 mm

Høyde:

104 mm
Se tilgjengelige varianter27 mm
Se tilgjengelige varianter56 mm
Se tilgjengelige varianter84 mm
Se tilgjengelige varianter90 mm
Se tilgjengelige varianter155 mm
Se tilgjengelige varianter161 mm
Se tilgjengelige varianter226 mm
Se tilgjengelige varianter232 mm
Se tilgjengelige varianter297 mm
Se tilgjengelige varianter368 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sett

  • Avtrykk/indikering - Uten

  • Anvendelse - Andre

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7020161301856

Elnummer

1411615

Leverandørens varenummer

EKO30185

Typebeskrivelse

1411615

Modell / utførelse:

Sett

Avtrykk/indikering:

Uten

Anvendelse:

Andre

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Klemfeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Bredde:

439 mm

Høyde:

104 mm

Dybde:

11,5 mm

5 hulls ELKO RS Renhvit dobbelstikkontaktramme, kompletteres med doble stikkontakter for enkel- eller 1,5 veggboks, el.nr. 15 118 61. Veggbokser monteres med korte skjøtestykker for riktig avstand.

Med to sidedeler , el.nr. 14 275 22, kan også produkter med standard 56x56 mm sentralplate monteres i rammene.
RS Renhvit er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.