ABB Electrification - SAGA BRY VIPPE M/KLOKKESYMBOL - 2CKA001731A4015

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SAGA BRY VIPPE M/KLOKKESYMBOL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Enkel vippe
Se tilgjengelige varianterHotellkort
Se tilgjengelige varianterMidtplate

Avtrykk/indikering:

Symbol "Ringeklokke"
Se tilgjengelige varianterDiverse symboler
Se tilgjengelige varianterUten

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter
Se tilgjengelige varianterTermostat

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkel vippe

  • Avtrykk/indikering - Symbol "Ringeklokke"

  • Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter

  • Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208 - nei

  • Type feste - Klemfeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395313916

Elnummer

1416276

Leverandørens varenummer

2CKA001731A4015

Typebeskrivelse

2520 KI-916-510

Modell / utførelse:

Enkel vippe

Avtrykk/indikering:

Symbol "Ringeklokke"

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Klemfeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK03

Bredde:

55 mm

Høyde:

25 mm

Dybde:

55 mm

Vippe i Saga design for 1-pol bryterinnsats med klokke-symbol.