ABB Electrification - SAGA KORTBRYTER 2-POL M/RAMME - 2TKA00005291

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SAGA KORTBRYTER 2-POL M/RAMME

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Hotellkort
Se tilgjengelige varianterEnkel vippe
Se tilgjengelige varianterMidtplate

Avtrykk/indikering:

Diverse symboler
Se tilgjengelige varianterSymbol "Ringeklokke"
Se tilgjengelige varianterUten

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter
Se tilgjengelige varianterTermostat

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hotellkort

  • Avtrykk/indikering - Diverse symboler

  • Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438199012711

Elnummer

1416290

Leverandørens varenummer

2TKA00005291

Typebeskrivelse

8114UJ-916

Modell / utførelse:

Hotellkort

Avtrykk/indikering:

Diverse symboler

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Klemfeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Bredde:

84 mm

Høyde:

84 mm

Dybde:

48 mm

Kortbryter16AX med hurtigklemmer. Bryteren kan brukes f.eks. som en hovedbryter for belysning på hotellrom. Den fungerer med et nøkkelkort som er like stort som et kredittkort. Leveres med enkel ramme. OBS kortbryteren har egen 1-hulls spesialramme, kan ikke monteres inn i kombinasjonsrammer.