ABB Electrification - Impressivo impulsbryter 4 knapper ANT - 2TKA00000913

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Impressivo impulsbryter 4 knapper ANT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Gruppebryter
Se tilgjengelige varianterEnkeltbryter

Antall vipper:

4
Se tilgjengelige varianter1
Se tilgjengelige varianter2

Farge:

Antrasitt
Se tilgjengelige varianterAndre

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Gruppebryter

  • Betjeningsmåte - Trykknapp

  • Antall NC-kontakter - 4

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Med belysning - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438199002286

Elnummer

1416945

Leverandørens varenummer

2TKA00000913

Typebeskrivelse

FAP1204-81

Modell / utførelse:

Gruppebryter

Betjeningsmåte:

Trykknapp

Antall NC-kontakter:

4

Antall NO-kontakter:

0

Med belysning:

nei

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Monteringsmetode:

Andre

Type feste:

Skrufeste

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Antall vekselkontakter:

0

Antall roterende kontakter:

0

Kontaktløs type:

nei

Antall vipper:

4

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Nominell spenning:

24 V

Merkestrøm:

1 A

Med lyskilde:

Ja

Med signallampe:

nei

Tilbakemelderkontakt:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Farge:

Antrasitt

RAL-nummer (lignende):

7021

Gjennomsiktig:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Påtrykt:

Uten

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

71 mm

Enhet dybde:

20 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bryteren har 4 knapper med sluttende kontakter som tåler en belastning på 1A. Hver knapp har en egen hvit LED-indikasjonslampe som kobles separat med en lysstyrke som kan reguleres trinnvis. Bryteren kan også brukes som 2 knapper ved å koble knappene parallelt.