Lapp Norway - EPIC KIT H-BE 24 BS AG - 75009652
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Kontakt
Antall powerkontakter - 24
Antall styrekontakter - 0
Antall datakontakter - 0
Merkestrøm In - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4044774419671
Elnummer
1531191
Leverandørens varenummer
75009652
Typebeskrivelse
1531191
Kontaktutførelse:
Kontakt
Antall powerkontakter:
24
Antall styrekontakter:
0
Antall datakontakter:
0
Merkestrøm In:
16 A
Omgivelsestemperatur:
-40...125 °C
Merkespenning:
500 V
Overspenningkategori (verdi):
III
Forurensningsgrad (verdi):
3
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...2,5 mm²
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Kontaktoverflatens materiale:
Sølv
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsbelegg:
Pulverlakkert
Låsemekanisme:
Andre
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Med jordleder:
Ja
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP65
Min. antall innstikksykluser:
500
Skjermet:
nei
Med statusindikering:
nei