Doepke Schaltgeräte GmbH - DFS4 JFB.40A 4P 100mA TYPE A - 9135901
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominell feilstrøm:
100 AGrunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Merkestrøm - 40 A
Nominell feilstrøm - 100 A
Lekkasjestrømtype - A
Bredde i antall modulmellomrom - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4014712090101
Elnummer
1604824
Leverandørens varenummer
9135901
Typebeskrivelse
1604824
Antall poler:
4
Merkestrøm:
40 A
Nominell feilstrøm:
100 A
Lekkasjestrømtype:
A
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Merkespenning:
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
400 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse:
nei
Korttidsforsinket type:
nei
Kortslutningsfasthet (lcw):
10 kA
Støtstrømskapasitet:
0,25 kA
Med forriglingsmekanisme:
nei
Frekvens:
50 Hz
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Innbyggingsdybde:
69 mm
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...40 °C
Forurensningsgrad:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...50 mm²
Jordfeilbryter DFS 4 Type A 4pol 40Amp 100mA i 4modul DIN- utførelse, som kan benyttes i alle nettsystemer og reagerer på pulserende likestrøm og vekselstrøm. Serien leveres med forskjellige utløser karakteristikker og som momentane, tidsforsinket og selektive etc. Bryter har 3 posisjoner AV-Utløst-PÅ, som gjør at man får indikert om den har løst ut på jordfeil. Bryter kan tilkobles opptil 50mm² Cu leder i skrutilkoblingsklemmer. Testknapp i front av bryter for funksjonstesting. Jordfeilbryter kan benyttes som hovedbryter. Tilbehør som gjenninnkobler, terminaldeksel, signalkontakter, lås av bryterfunksjon etc kan leveres.