Schneider Electric - A9C65416 Kont. m vern Reflex 4P 16A/C - A9C65416
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - C
Antall poler - 4
Merkestrøm - 16 A
Medkoblende nulleder - nei
Bredde i antall modulmellomrom - 6,5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480455162
Elnummer
1605186
Leverandørens varenummer
A9C65416
Typebeskrivelse
1605186
Utløsningskarakteristikk:
C
Antall poler:
4
Merkestrøm:
16 A
Medkoblende nulleder:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
6,5
Merkespenning:
415 V
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:
15 kA
Spenningstype:
AC
Energibegrensningsklasse:
0
Frekvensområde:
50...60 Hz
Overspenningskategori:
4
Forurensningsgrad:
3
Innbyggingsdybde:
44,5 mm
Tilleggsinnretning fabrikkmontert:
Fjernstyrt
Antall RS-232-utganger:
1 A
Antall DisplayPort (DP)-utganger:
230 V
Styrespenningstype for hjelpekretser:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20