ABB Electrification - Jordfeilblokk DDA803 A 100A/300mA - 2CSB803101R3000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominell feilstrøm:
0,3...0,3 AGrunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 400...690 V
Nominell strøm - 100 A
Nominell feilstrøm - 0,3...0,3 A
Antall poler - 3
Lekkasjestrømtype - A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8012542544135
Elnummer
1627043
Leverandørens varenummer
2CSB803101R3000
Typebeskrivelse
DDA803 A-100/0.3
Merkespenning:
400...690 V
Nominell strøm:
100 A
Nominell feilstrøm:
0,3...0,3 A
Antall poler:
3
Lekkasjestrømtype:
A
Justerbar nominell feilstøm:
nei
Maks forsinkelse:
0 ms
Justerbar forsinkelse:
nei
Støtstrømskapasitet:
0,25 kA
Frekvens:
50/60 Hz
Nominell isolasjonspenning Ui:
690 V
Merkespenningstyrke Uimp:
6 kV
Effekttap:
10,5 W
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
6...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
6...70 mm²
Beskyttelse mot feilutløsing:
nei
Med forriglingsmekanisme:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...60 °C
Funksjon: Jordfeilblokk for montering sammen med automat S 800S/N opp til 100A. Beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrøm, i tillegg til pulserende DC jordfeilstrømmer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt (ved I?n=30 mA).
Applikasjoner: Marine og industri.
Standard: IEC/EN 60947-2 (B)