ABB Electrification - Jordfeilblokk DDA804 A 100A/500mA - 2CSB804101R4000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominell feilstrøm fra/til:
0,5...0,5 AGrunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 230...690 V
Merkestrøm - 100 A
Nominell feilstrøm fra/til - 0,5...0,5 A
Antall poler - 4
Lekkasjestrømtype - A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8012542544937
Elnummer
1627050
Leverandørens varenummer
2CSB804101R4000
Typebeskrivelse
Jordfeilmod.f/ elementautomat. >63A
Merkespenning fra/til:
230...690 V
Merkestrøm:
100 A
Nominell feilstrøm fra/til:
0,5...0,5 A
Antall poler:
4
Lekkasjestrømtype:
A
Justerbar nominell feilstøm:
nei
Maks forsinkelse:
0 ms
Justerbar forsinkelse:
nei
Støtstrømskapasitet:
0,25 kA
Frekvens:
50/60 Hz
Nominell isolasjonspenning Ui:
690 V
Merkespenningstyrke Uimp:
6 kV
Effekttap:
10,5 W
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
6...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
6...70 mm²
Beskyttelse mot feilutløsing:
nei
Med forriglingsmekanisme:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...60 °C