ABB Electrification - Jordfeilblokk DDA803 A S-100A/500mA - 2CSB803201R4000

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell strøm:

100 A
Se tilgjengelige varianter63 A

Nominell feilstrøm:

0,5...0,5 A

Antall poler:

3
Se tilgjengelige varianter2

Beskyttelse mot feilutløsing:

Ja

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 400...690 V

  • Nominell strøm - 100 A

  • Nominell feilstrøm - 0,5...0,5 A

  • Antall poler - 3

  • Lekkasjestrømtype - A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542542438

Elnummer

1627063

Leverandørens varenummer

2CSB803201R4000

Typebeskrivelse

Jordfeilmod.f/ elementautomat. >63A

Merkespenning:

400...690 V

Nominell strøm:

100 A

Nominell feilstrøm:

0,5...0,5 A

Antall poler:

3

Lekkasjestrømtype:

A

Justerbar nominell feilstøm:

nei

Maks forsinkelse:

0 ms

Justerbar forsinkelse:

nei

Støtstrømskapasitet:

5 kA

Frekvens:

50/60 Hz

Nominell isolasjonspenning Ui:

690 V

Merkespenningstyrke Uimp:

6 kV

Effekttap:

10,5 W

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

6...50 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

6...70 mm²

Beskyttelse mot feilutløsing:

Ja

Med forriglingsmekanisme:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...60 °C

JORDF.BL DDA803 A S-100/0.5