Siemens - Jordfeilbrytertype A 63A 4-p 1000MA tiltrekningsmoment 2,5-3,0 Nm, kabeltverrsnitt 1-35 mm2,selektiv - 5SV3846-8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Merkestrøm:
63 ANominell feilstrøm:
1000 AGrunnleggende spesifikasjoner
- Antall poler - 4 
- Merkestrøm - 63 A 
- Nominell feilstrøm - 1000 A 
- Lekkasjestrømtype - A 
- Bredde i antall modulmellomrom - 4 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
Produktserie
EAN/GTIN
4001869430782
Elnummer
1645329
Leverandørens varenummer
5SV3846-8
Typebeskrivelse
1645329
Antall poler:
4
Merkestrøm:
63 A
Nominell feilstrøm:
1000 A
Lekkasjestrømtype:
A
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Merkespenning:
400 V
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse:
Ja
Korttidsforsinket type:
nei
Kortslutningsfasthet (lcw):
10 kA
Støtstrømskapasitet:
5 kA
Spenningstype:
AC
Med forriglingsmekanisme:
Ja
Frekvens:
50 Hz
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Innbyggingsdybde:
70 mm
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...45 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,75...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,75...35 mm²
Eksplosjonssikker:
nei