Siemens - Jordfeilbryter type F 80A 2-p 300MA tiltrekningsmoment 2,5-3,0 Nm, kabeltverrsnitt 1-35 mm2 - 5SV3617-3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Merkestrøm:
80 ANominell feilstrøm:
300 AGrunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Merkestrøm - 80 A
Nominell feilstrøm - 300 A
Lekkasjestrømtype - F
Bredde i antall modulmellomrom - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4001869484440
Elnummer
1645468
Leverandørens varenummer
5SV3617-3
Typebeskrivelse
1645468
Antall poler:
2
Merkestrøm:
80 A
Nominell feilstrøm:
300 A
Lekkasjestrømtype:
F
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Merkespenning:
230 V
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse:
nei
Korttidsforsinket type:
Ja
Kortslutningsfasthet (lcw):
10 kA
Støtstrømskapasitet:
3 kA
Spenningstype:
AC
Med forriglingsmekanisme:
Ja
Frekvens:
50 Hz
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Innbyggingsdybde:
70 mm
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...45 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,75...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,75...35 mm²
Eksplosjonssikker:
nei