Stansefabrikken Products - AltiEtt Gulvskap 1850 6R M - 1750061

Stansefabrikken Products
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Beskyttelsesklasse IP:

IP30
Se tilgjengelige varianterIP2XC

Høyde:

1850 mm
Se tilgjengelige varianter402 mm
Se tilgjengelige varianter620 mm
Se tilgjengelige varianter770 mm
Se tilgjengelige varianter790 mm
Se tilgjengelige varianter920 mm
Se tilgjengelige varianter1049 mm

Bredde:

550 mm
Se tilgjengelige varianter410 mm
Se tilgjengelige varianter483 mm

Dybde:

225 mm
Se tilgjengelige varianter128 mm
Se tilgjengelige varianter130 mm
Se tilgjengelige varianter210 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm - 160 A

  • Merkespenning - 400 V

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Beskyttelsesklasse IP - IP30

  • Høyde - 1850 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090008562467

Elnummer

1750061

Leverandørens varenummer

1750061

Typebeskrivelse

Gulvskap AltiEtt 1850 6R

Merkestrøm:

160 A

Merkespenning:

400 V

Kapslingsmateriale:

Stål

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Høyde:

1850 mm

Bredde:

550 mm

Dybde:

225 mm

Utvidelsesmulighet:

Ja

Posisjon på skinnesystem:

Universal

Med gjennomsiktig deksel:

nei

Modulært oppbygd skap. 6 rader og målerplass, med 24 moduler i hver rad. Radene kommer i 1, 2 eller 3 rader rail-sett.
Dekkplater og DIN rail-sett kan flyttes opp eller ned på de innvendige sideskinnene etter ønske. De modulære rail-settene kan også byttes om hverandre, i blindplater eller montasjeplater.
Flensen i toppen av skapet kan byttes med flens for FL21 eller blindflens.

2 stykk FL21 flensåpninger i bunn av skapet, kommer med blindflenser. I bunn og topp av skapet er det også ekstra jordforbindelses punkt.

Døren har solid vrider med 8mm trekantlås. Avdekkingen i skapet møter tavlenormens krav om IP2XC.
Dimensjoner: BxHxD 1850x550x225mm
Skapene er i.h.t Tavlenormen NEK EN 61439-1 og -3 og kan benyttes for In opp til 160A, 230V/400V 50/60Hz