PRIMO AB - Strømpe PVC Sort 5mm - 18 000 70

KopierKopier
PRIMO AB - Strømpe PVC Sort 5mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Svart
Se tilgjengelige varianterFlerfarget
Se tilgjengelige varianterRød

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 5 mm

  • Farge - Svart

  • Strekkhylse - nei

  • Varmebestandig - nei

Emballasje og betingelser

  • 50 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070613008932

Elnummer

1800070

Leverandørens varenummer

18 000 70

Typebeskrivelse

PVC-STRØMPE

Indre diameter:

5 mm

Farge:

Svart

Strekkhylse:

nei

Varmebestandig:

nei

Temperaturbestandighet: -200C til + 700C Norm: DIN 40621 Densitet: 1,2- 1,4 Værbestandighet: god Kjemisk bestandighet: god mot: Syrer, baser, alkoholer, fetter, saltvann ikke god mot: Bensen, estere, bensin, ketoner Godtykkelse og toleranse: 2 t.o.m. 3 mm: 0,4+-0,1 mm 4 mm: 0,5+-0,15 mm 5 t.o.m. 6 mm: 0,6+-0,15 mm 7 t.o.m. 10 mm: 0,7+-0,15 mm 12 mm: 0,8+-0,15 mm 14 t.o.m. 18 mm: 1,0+-0,20 mm 20 t.o.m. 25 mm: 1,2+-0,20 mm