PRIMO AB - Strømpe PVC Sort 9mm - 18 001 10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
9 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 9 mm
Farge - Svart
Strekkhylse - nei
Varmebestandig - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
D0 PVC-strømpe
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070613009182
Elnummer
1800110
Leverandørens varenummer
18 001 10
Typebeskrivelse
1800110
Indre diameter:
9 mm
Farge:
Svart
Strekkhylse:
nei
Varmebestandig:
nei
Strømpe med indre diameter 9 mm.
Brukes til fargemerking av ledninger.
Godstykkelse: 0,7 ± 0,15 mm
Temperaturbestandighet: -20 °C til + 70 °C
Norm: DIN 40621
Densitet: 1,2- 1,4
Værbestandighet: god
UV-bestandig: Nei
Kjemisk bestandighet:
God mot: Syrer, baser, alkoholer, fett, saltvann
Ikke god mot: Bensen, estere, bensin, ketoner
UV-bestandig: Nei
Brukes til fargemerking av ledninger.
Godstykkelse: 0,7 ± 0,15 mm
Temperaturbestandighet: -20 °C til + 70 °C
Norm: DIN 40621
Densitet: 1,2- 1,4
Værbestandighet: god
UV-bestandig: Nei
Kjemisk bestandighet:
God mot: Syrer, baser, alkoholer, fett, saltvann
Ikke god mot: Bensen, estere, bensin, ketoner
UV-bestandig: Nei