PRIMO AB - Strømpe PVC Rød 12mm - 18 001 33

KopierKopier
PRIMO AB - Strømpe PVC Rød 12mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Indre diameter:

12 mm
Se tilgjengelige varianter5 mm
Se tilgjengelige varianter7 mm
Se tilgjengelige varianter9 mm
Se tilgjengelige varianter14 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter16 mm
Se tilgjengelige varianter2,5 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter35 mm

Farge:

Rød
Se tilgjengelige varianterFlerfarget
Se tilgjengelige varianterGrå

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 12 mm

  • Farge - Rød

  • Strekkhylse - nei

  • Varmebestandig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070613009328

Elnummer

1800133

Leverandørens varenummer

18 001 33

Typebeskrivelse

1800133

Indre diameter:

12 mm

Farge:

Rød

Strekkhylse:

nei

Varmebestandig:

nei

Strømpe med indre diameter 12 mm.
Brukes til fargemerking av ledninger.

Godstykkelse: 0,8 ± 0,15 mm
Temperaturbestandighet: -20 °C til + 70 °C
Norm: DIN 40621
Densitet: 1,2- 1,4
Værbestandighet: god
UV-bestandig: Nei
Kjemisk bestandighet:
God mot: Syrer, baser, alkoholer, fett, saltvann
Ikke god mot: Bensen, estere, bensin, ketoner
UV-bestandig: Nei