PRIMO AB - Strømpe PVC Brun 12mm - 18 001 34
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
12 mmSe tilgjengelige varianter7 mm
Se tilgjengelige varianter9 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter16 mm
Se tilgjengelige varianter18 mm
Se tilgjengelige varianter2,5 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter35 mm
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 12 mm
Farge - Brun
Strekkhylse - nei
Varmebestandig - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
D0 PVC-strømpe
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070613009335
Elnummer
1800134
Leverandørens varenummer
18 001 34
Typebeskrivelse
1800134
Indre diameter:
12 mm
Farge:
Brun
Strekkhylse:
nei
Varmebestandig:
nei
Strømpe med indre diameter 12 mm.
Brukes til fargemerking av ledninger.
Godstykkelse: 0,8 ± 0,15 mm
Temperaturbestandighet: -20 °C til + 70 °C
Norm: DIN 40621
Densitet: 1,2- 1,4
Værbestandighet: god
UV-bestandig: Nei
Kjemisk bestandighet:
God mot: Syrer, baser, alkoholer, fett, saltvann
Ikke god mot: Bensen, estere, bensin, ketoner
UV-bestandig: Nei
Brukes til fargemerking av ledninger.
Godstykkelse: 0,8 ± 0,15 mm
Temperaturbestandighet: -20 °C til + 70 °C
Norm: DIN 40621
Densitet: 1,2- 1,4
Værbestandighet: god
UV-bestandig: Nei
Kjemisk bestandighet:
God mot: Syrer, baser, alkoholer, fett, saltvann
Ikke god mot: Bensen, estere, bensin, ketoner
UV-bestandig: Nei