Scotch - 3M Scotch® Super 33+ helårs isolasjonstape, sort - Super 33+

KopierKopier
Scotch - 3M Scotch® Super 33+ helårs isolasjonstape, sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Bredde:

25 mm
Se tilgjengelige varianter19,05 mm

Lengde:

33 m
Se tilgjengelige varianter0,02 m
Se tilgjengelige varianter6,1 m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 25 mm

  • Materiale - PVC (Polyvinylklorid)

  • Farge - Svart

  • Lengde - 33 m

  • Tykkelse - 0,18 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

00054007089490

Elnummer

1812802

Leverandørens varenummer

Super 33+

Typebeskrivelse

1812802

Bredde:

25 mm

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge:

Svart

Lengde:

33 m

Tykkelse:

0,18 mm

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Dobbelsidig:

nei

Isolerende:

Ja

Selvslukkende:

Ja

Temperaturmotstand:

105...105 °C

Selvvulkaniserende/amalgamerende:

nei

Egnet for høyspenning:

nei

Vulkaniserende:

nei

Magnetisk:

nei

Scotch® Super 33+™ vinyl elektrotape er en isolasjonstape med PVC-rygg. Denne profesjonelle tapen er svært formbar, og har god fleksibilitet for fuktighetstett elektrisk og mekanisk beskyttelse. Designet for primær elektrisk isolasjon for alle kabler og kabelskjøter med opptil 600 V. Scotch® Super 33 +™ vinyl elektrotape er en isolasjonstape med PVC-rygg. Tapen kombinerer en elastisk rygg med et aggressivt lim - for fuktighetstett elektrisk og mekanisk beskyttelse. Tapen fortsetter å være formbar og fleksibel uten å bli sprø, i temperaturer helt ned til -18 °C. Den beholder høy ytelsesgrad i omgivelsestemperaturer opp til 105 °C.