Barthelme - GARgano avdekning rund klar 2m - 62398902

KopierKopier
Barthelme - GARgano avdekning rund klar 2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lengde:

2000 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter2010 mm

Bredde:

20 mm
Se tilgjengelige varianter28 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm

Høyde:

10 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 2000 mm

  • Profilform - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021553007731

Elnummer

3205853

Leverandørens varenummer

62398902

Typebeskrivelse

3205853

Lengde:

2000 mm

Profilform:

Andre

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Bredde:

20 mm

Høyde:

10 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Uten

Hulldiameter:

0 mm

Justerbar viskerbue:

nei

Nyttelastkapasitet:

0 kN

RAL-nummer:

0

Lavtbyggende aluminiumprofil som forenkler montering og øker bruksområdet for disse fleksible LEDstrippene opptil 13mm bredde. Profilen fungerer som en ekstra avkjølning og dekklokket gir en ekstra beskyttelse og en mulighet til å variere lysspredningen samt en bra avskjerming når det trengs. med halvrunt dekklokk av polykarbonat i klart eller opalt utførelse samt en halvrund linse 30° for ett rettet lys. Monteres med skjulte clips. Avsluttes med gavler av transparent eller sølverfarget plast.