Barthelme - GARgano Monteringsclips x2 - 62399914

KopierKopier
Barthelme - GARgano Monteringsclips x2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lengde:

30 mm
Se tilgjengelige varianter2000 mm
Se tilgjengelige varianter2010 mm

Bredde:

30 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter28 mm

Høyde:

30 mm
Se tilgjengelige varianter10 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 30 mm

  • Profilform - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810004205

Elnummer

3205858

Leverandørens varenummer

62399914

Typebeskrivelse

3205858

Lengde:

30 mm

Profilform:

Andre

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Bredde:

30 mm

Høyde:

30 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Uten

Hulldiameter:

0 mm

Justerbar viskerbue:

nei

Nyttelastkapasitet:

0 kN

Farge:

Grå

RAL-nummer:

0

Clips til lavtbyggende aluminiumprofil som forenkler montasje og øker bruksområdet for disse fleksible LEDstripene opp til 13mm bredde. Profilen fungerer som en ekstra avkjølning og dekklokket gir ekstra beskyttelse og mulighet for å variere lysspredningen samt en bra avskjerming når det trengs. med halvrunt dekklokk av polykarbonat i klart eller opalt samt en halvrund linse 30° for rettet lys. Monteres med skjulte clips. Avsluttes med gavler av transparent eller sølverfarget plast.