Barthelme - CATania innleggsprofil alu 2m - 62398822
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
27 mmHøyde:
8 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Profilform - Andre
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4021553055503
Elnummer
3252119
Leverandørens varenummer
62398822
Typebeskrivelse
3252119
Lengde:
2000 mm
Profilform:
Andre
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bredde:
27 mm
Høyde:
8 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Avbrytbar:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0
•2m.
•Monteres med LED PCBs, maks bredde 23.5mm.