Philips - BGP444 LED-K2 230V II FG BK-200 - 910502610227
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktigGrunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED utskiftbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Svart
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Slagfasthet - IK10
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Cityswan pullert
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5701591096308
Elnummer
3505711
Leverandørens varenummer
910502610227
Typebeskrivelse
3505711
Lampetype:
LED utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Slagfasthet:
IK10
Maks systemeffekt:
7 W
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Høyde/dybde:
144 mm
Type lysarmatur:
Stolpelampe
Med baseplate:
nei
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
230...230 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
5900...5900 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Virkningsgrad:
0,9
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Diameter:
170 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
6 mm²
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Sablé
Being part of the CitySwan family designed by Danish architects Bjarne
Schläger and Morten Weeke Borup, the CitySwan Bollard has a stylish,
discreet, graceful appearance. The luminaire provides downward
functional surface light from high-performance LEDs with incredibly
low energy consumption. It is made of dark grey die-cast aluminum,
and the housing has a characteristic ellipsoid shape familiar from the
CitySwan road luminaire. CitySwan Bollard comes with a choice of
three different optical covers: a transparent flat cover for the slickest
design, a convex transparent cover for a more elongated light
distribution, and a flat, opal cover for optimum uniformity.Nominated
for the German design award ”Designpreis” in 2009 Danish Design
Award 2010/2011Design: Bjarne Schläger, light + architecture and
Morten Weeke Borup, GHB Landskabsarkitekter A/S