El-Bjørn - Varmevifte VF6 6KW 400V 2m kabel og CEE plugg - 4930310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Varmeeffekt:
0...6 kWLuftvolum:
400 m³/hEffektforbruk:
6 kWGrunnleggende spesifikasjoner
Varmeeffekt - 0...6 kW
Luftvolum - 400 m³/h
Tilkoblingsspenning - 400 V
Effektforbruk - 6 kW
Antall effekttrinn - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
VF Serien
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7392274263223
Elnummer
4930310
Leverandørens varenummer
4930310
Typebeskrivelse
Varmevifter El-Bjørn 2-15kW
Varmeeffekt:
0...6 kW
Luftvolum:
400 m³/h
Tilkoblingsspenning:
400 V
Effektforbruk:
6 kW
Antall effekttrinn:
3
Ventilasjons posisjon:
nei
Overopphetingsvern:
Ja
Med viftestyring:
Ja
Med hjul:
Ja
Tidsbryter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Diameter fraluft:
310 mm