El-Bjørn - Varmevifte VF15 15KW 400V 2m kabel og plugg - 4930315

El-Bjørn
KopierKopier
El-Bjørn - Varmevifte VF15 15KW 400V 2m kabel og plugg

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Varmeeffekt:

0...15 kW
Se tilgjengelige varianter0...3 kW
Se tilgjengelige varianter0...3,3 kW
Se tilgjengelige varianter0...6 kW
Se tilgjengelige varianter0...9 kW
Se tilgjengelige varianter4,5...9 kW

Luftvolum:

1200 m³/h
Se tilgjengelige varianter250 m³/h
Se tilgjengelige varianter400 m³/h
Se tilgjengelige varianter750 m³/h

Effektforbruk:

15 kW
Se tilgjengelige varianter3 kW
Se tilgjengelige varianter3,3 kW
Se tilgjengelige varianter6 kW
Se tilgjengelige varianter9 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP44
Se tilgjengelige varianterIP55

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Varmeeffekt - 0...15 kW

  • Luftvolum - 1200 m³/h

  • Effektforbruk - 15 kW

  • Antall effekttrinn - 3

  • Tilkoblingsspenning - 400 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392274263520

Elnummer

4930315

Leverandørens varenummer

4930315

Typebeskrivelse

Varmevifter El-Bjørn 2-15kW

Varmeeffekt:

0...15 kW

Luftvolum:

1200 m³/h

Effektforbruk:

15 kW

Antall effekttrinn:

3

Tilkoblingsspenning:

400 V

Overopphetingsvern:

Ja

Med viftestyring:

Ja

Med hjul:

Ja

Ventilasjons posisjon:

nei

Tidsbryter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Diameter fraluft:

410 mm

El-Bjørn tilbyr et stort utvalg av varmluftsvifter.Portable fra 2kW opptil 15kW og for fast montasje for henholdsvis 9kW eller 15kW. Viftene er beregnet på bruk som midlertidig eller permanat oppvarming i f. eks. bygninger, lager, verksteder, vaske og idrettshaller osv.