Nobø - NOBØ VARMELIST TOP 750W NTL2N 07 H=20CM IP24 230V - 82420007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
1025 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel (<30 cm)
Monteringsmetode - Påvegg
Oppvarmingseffekt - 750 W
Effektstyring - Elektronisk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7030690104736
Elnummer
5411121
Leverandørens varenummer
82420007
Typebeskrivelse
5411121
Modell / utførelse:
Sokkel (<30 cm)
Monteringsmetode:
Påvegg
Oppvarmingseffekt:
750 W
Effektstyring:
Elektronisk
Farge:
Hvit
Frontmateriale:
Stål
Gittermodell:
Hullet
Varmeelementmateriale:
Aluminium
Luftuttak:
Topp
Med ventilator:
nei
Matespenningsområde:
207...253 V
Frekvens matespenning:
50...50 Hz
Elektrisk tilkobling:
Tilkoblingsledning med plugg
Posisjon betjeningspanel:
Topp
Egnet for trådløs fjernkontroll:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Antall bryterposisjoner:
2
Temperaturjustering:
5...30 °C
Temperaturforskjell ved kobling:
0,5 °C
Bredde:
1025 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
90 mm
Vekt:
4,024 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Overopphetingsvern:
Ja
Programmerbar:
Ja
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kan styres via APP (application):
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire):
Uten