Nobø - NOBØ VARMEPANEL TOP 250W NTL4N 02 H=20CM IP24 400V - 82440402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
425 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Luftuttak - Topp
Med ventilator - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7030690105108
Elnummer
5411184
Leverandørens varenummer
82440402
Typebeskrivelse
5411184
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Luftuttak:
Topp
Med ventilator:
nei
Elektrisk tilkobling:
Andre
Posisjon betjeningspanel:
Topp
Antall bryterposisjoner:
2
Temperaturjustering:
5...30 °C
Bredde:
425 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
90 mm
Vekt:
3,158 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Overopphetingsvern:
Ja
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kan styres via APP (application):
Ja