Moflash - MOFLASH RINGEKLOKKE SKOLE/IND 24vDc 80mA 6 grå 100dB IP - 6220118
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Grå
Strømtype - DC
Lydstyrke - 100 dB
Trådløs - nei
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AB6 Solenoid series
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070947006291
Elnummer
6220118
Leverandørens varenummer
6220118
Typebeskrivelse
6220118
Kapslingsfarge:
Grå
Strømtype:
DC
Lydstyrke:
100 dB
Trådløs:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Kapslingsmateriale:
Metall
Innebygd batteri:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
RINGEKLOKKE SKOLE/INDUSTRI- AB6-24DC-grå
Dette er en prisgunstig ringeklokke som kan monteres på en hvilken som helst flatt underlag. Det følger med en universell festeplate og pakning som tilbyr flere feste alternativer.
Lyd niva på 100dB+/-3dB
Spenning 24v DC
Strømforbruk 80mA
Kapsling IP44
Temp.-20 til + 45C.
Diameter 150mm(6") total høyde 64mm.
Dette er en prisgunstig ringeklokke som kan monteres på en hvilken som helst flatt underlag. Det følger med en universell festeplate og pakning som tilbyr flere feste alternativer.
Lyd niva på 100dB+/-3dB
Spenning 24v DC
Strømforbruk 80mA
Kapsling IP44
Temp.-20 til + 45C.
Diameter 150mm(6") total høyde 64mm.