Zamel - Zamel ZCM-31P/U 24-250vAC, 30-300vDc, 1No/Nc, 16 - ZCM-31P/U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Matespenningsområde:
24...300 VGrunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall kanaler - 1
Matespenningsområde - 24...300 V
24 timers program - Ja
Ukesprogram - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5903669087533
Elnummer
6220196
Leverandørens varenummer
ZCM-31P/U
Typebeskrivelse
6220196
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall kanaler:
1
Matespenningsområde:
24...300 V
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
Ja
Astro-program:
Ja
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
Type matespenning:
AC/DC
Frekvens matespenning:
50...50 Hz
Tekstveiledning i displayet:
Ja
Ekstern programmering:
Ja
Inkludert minnekort:
nei
60 min. program:
Ja
Årsprogram:
nei
Ferieprogram:
nei
Impulsprogram:
nei
Syklusprogram:
Ja
Tilfeldig program:
nei
Driftstimeteller:
nei
Nettsynkronisering:
Ja
Kvartsstyrt:
nei
Radiostyrt:
Ja
Radiostyrt (DCF77):
nei
GPS (Global Positioning System):
nei
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Manuell drift:
nei
Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):
nei
Oppkobling forvalg:
nei
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Bredde:
35 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
66 mm