Moflash - KLAXON LED 401-02-01 24VDC/0.5A, ORANGE LED, IP65 - LED 401-02-01

KopierKopier
Moflash - KLAXON LED 401-02-01 24VDC/0.5A, ORANGE LED, IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Strømtype:

DC
Se tilgjengelige varianterAC

Farge på lampehette:

Oransje

Strømforbruk:

0,5 A
Se tilgjengelige varianter0,017 A
Se tilgjengelige varianter0,07 A

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - DC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Farge på lampehette - Oransje

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Lampetype - LED

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070877010344

Elnummer

6222727

Leverandørens varenummer

LED 401-02-01

Typebeskrivelse

LED Varsellamper

Strømtype:

DC

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Farge på lampehette:

Oransje

Lampeholder (Fatning):

Andre

Lampetype:

LED

Strømforbruk:

0,5 A

Optikk:

Uten

SIGNALLYS ROTERENDE LED 401-02-01-oransje

Signallys roterende med enten fast lys eller blinkende lys.

Disse signallys har fire alarm alternativet som velges på en fireveis bryter på kretskortet.

1. Fast modus
2. Blinke modus på 1 Hz -60 blink pr min
3. Roterende modus: Dobbel lys rekke
4. Roterende modus: Enkel lys rekke
En fordel med fast modus er at det kan kontrolleres via en ekstern bryter.
Spenning 24v Dc
Strømforbruk 25mA ved blink, 20mA roterende, 50mA fast lys
Kapsling IP65
Temp.-20 til + 45C.
Diameter 150mm total høyde 205mm.