CTM Lyng - 1/2" Magnetventil - 6251629
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Antall detektorer:
0Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kontakter - 1
Elektrisk tilkobling - Tilkoblingsledning med plugg
Antall detektorer - 0
Tilkobling - Innvendige gjenger
Matespenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Aqua Xpress
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7071007005087
Elnummer
6251629
Leverandørens varenummer
6251629
Typebeskrivelse
6251629
Antall kontakter:
1
Elektrisk tilkobling:
Tilkoblingsledning med plugg
Antall detektorer:
0
Tilkobling:
Innvendige gjenger
Matespenning:
230 V
max kontaktspenning:
12 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Eksplosjonssikker:
nei
Med ledningsbruddeteksjon:
nei
DIN-skinnemontasjeforsterker:
nei
Tilkoblingsstørrelse:
1/2"
Kabel og plugg til ventildriver er inkludert.
Joggefunksjon, dvs. ventilstyringen åpner og lukker ventilen hver 48 time, for å beholde den mekaniske bevegeligheten i ventilen. Dette for å unngå at ventilen setter seg, som kan skje over tid.