Wiha - Verktøysryggsekk 1000V - 45528

Wiha
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Totalt antall verktøy:

28
Se tilgjengelige varianter0

Elektromontørsett:

Ja
Se tilgjengelige varianternei

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stjerneskrutrekkere PH - 2

  • Antall stjerneskrutrekkere PZ - 1

  • Antall sporskrutrekkere - 3

  • Antall tenger - 3

  • Antall ringnøkler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995455286

Elnummer

8809377

Leverandørens varenummer

45528

Typebeskrivelse

8809377

Antall stjerneskrutrekkere PH:

2

Antall stjerneskrutrekkere PZ:

1

Antall sporskrutrekkere:

3

Antall tenger:

3

Antall ringnøkler:

0

Antall pipenøkler:

0

Antall kombinasjonsnøkler:

0

Antall piper:

0

Antall innvendig sekskant nøkler:

0

Antall fastnøkler:

0

Antall skiftenøkler:

0

Antall skraller:

0

Antall innsatser:

0

Antall Bits:

4

Totalt antall verktøy:

28

Emballasje:

Veske

Antall Torx-skrutrekkere:

0

Antall dreiehåndtak:

0

Antall meisler og pigger:

0

Antall hammere:

0

Antall sager:

0

Antall filer:

0

Antall trebor:

0

Antall steinbor:

0

Antall HSS spiralbor:

0

Antall styrebor:

0

Antall trinnbor:

0

Antall forsenkingsbor:

0

Antall hullsager:

0

Antall kabelkuttere:

0

Antall multifunksjonsverktøy:

1

Antall koaksialverktøy:

0

Antall fiberverktøy:

0

Oppløsning videoinngang:

0

Antall testverktøy:

0

Elektromontørsett:

Ja

Varme-/sanitærmontørsett:

nei

Mange bruksområder har sine helt særegne krav. Med Wiha verktøysryggsekken er du rustet for alle eventualiteter. Svært stabil, svært ergonomisk og fremfor alt svært fleksibel. Man lar seg gjerne bli sett med denne. Wiha verktøysryggsekk en optimal ledsager ved enhver jobb.
Det store, sklisikre og ekstra bekveme håndtaket er fremstilt av harde og myke komponeter
Optimal bærekomfort takket være ryggpolstring med god ventilering
Robust overmateriale som beskytter mot vannsprut og består av PU-vev
Smidig, stabil og låsbar.
Sikker beskyttelse for ømfintlig verktøy som f.eks. måleutstyr
Enkelt justerbar skulder og bryststropp for god vektfordeling
Stor baklomme, slik at verktøy kan oppbevares separat fra laptop og dokumenter
Innsiden av ryggsekken tilbyr masse plass til andre ting
Det motstandsdyktige laget i bunnen holder verktøyet tørt
77 oppbevarings- og 30 fleksible plasseringsmuligheter
Alt verktøy med VDE-merking er spesialmerket, er testet med 10 000 V AC og godkjent for 1 000 V AC.
Wiha verktøysryggsekk electric. Utrustet med det viktigste verktøyet for elektrikeren.

Innhold
1x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor 3.5 mm x 100 mm (35446)
1x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor 4.0 mm x 100 mm (35390)
1x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor 5.5 mm x 125 mm (35391)
1x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393)
1x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)
1x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
1x Skrutrekker med bitsmagasin PocketMax® electric blandet med 4 slimBits (45296)
1x Sekskantnøkkelsett i ProStar-holder Sekskant-kulehode, 9-delers, mattforkrommet (07185)
1x Telefontang Industrial electric med avbiter og rett type 200 mm, 8" (33178)
1x Sideavbiter Industrial electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43336)
1x Kombitang med avbiter Industrial electric med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra lang avbiter 180 mm, 7" (33186)
1x Avisolerings-multiverktøy for rundkabler 125 mm, 5" (44242)
1x Elektrikermålestokk Longlife 2 m Metrisk, 10 blad 15 mm (42068)
1x Elektrikerens vater 40 cm (42074)
1x ryggsekk