Phoenix Contact AS - CUTFOX 35 Kabelkutter - 1212131
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Passer for maks kabeldiameter:
35 mmMaks. kabeltverrsnitt:
300 mm²Total lengde:
245 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Andre
Passer for maks kabeldiameter - 35 mm
Maks. kabeltverrsnitt - 300 mm²
Total lengde - 245 mm
Utskiftbart skjærehode - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4046356454100
Elnummer
8821933
Leverandørens varenummer
1212131
Typebeskrivelse
CUTFOX 35
Konstruksjon/betjening:
Andre
Passer for maks kabeldiameter:
35 mm
Maks. kabeltverrsnitt:
300 mm²
Total lengde:
245 mm
Utskiftbart skjærehode:
nei
Antall poler hovedtilkobling:
nei
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for ståltrådsarmering:
nei
Utskiftbare kuttebakker:
nei
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
1-komponents
Med støtbeskyttelse:
Ja