Makita - Borhammer 18V børsteløs, SDS+ DHR243RTJV med støvsuger, 2stk 5Ah batterier og lader i koffert. - DHR243RTJV

VIX
KopierKopier
Makita - Borhammer 18V børsteløs, SDS+ DHR243RTJV med støvsuger, 2stk 5Ah batterier og lader i koffert.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Maks slagtall:

4700 1/min

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Batterikapasitet - 5 Ah

  • Vekt inkludert batteripakke - 4,8 kg

  • Maks slagtall - 4700 1/min

  • Verktøyfesting - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

88381686211

Elnummer

8876175

Leverandørens varenummer

DHR243RTJV

Typebeskrivelse

8876175

Nominell spenning:

18 V

Batterikapasitet:

5 Ah

Vekt inkludert batteripakke:

4,8 kg

Maks slagtall:

4700 1/min

Verktøyfesting:

Andre

Antall medleverte batterier:

2

Med lader:

Ja

Vekt uten batteripakke:

4,5 kg

Rotasjonshastighet ved tomgang:

0...950 1/min

Maks enkel slagenergi:

2 J

Bordiameter i betong:

24 mm

Bordiameter i stål:

13 mm

Bordiameter i tre:

27 mm

Lengde:

353 mm

Bredde:

85 mm

Høyde:

213 mm

Batteridrevet 18V borhammer med børsteløs motor for lengre levetid og mindre bruk av strøm. HEPA-filter (DX02) levers med. RTJV-modell kommer også med 2stk 18V/5,0Ah Li-ion batterier og hurtiglader - ladetid 45minutter. Fordeler: HEPA filtersystem medfølger. Tre funksjoner - slagboring, boring og meisling. Rotasjonsmodus: Meiselen kan rotere 360 grader med 40 forskjellige låseposisjoner. Børsteløs motor - vedlikeholdsfri og lengre levetid. Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor. Selvspennende chuck for raskt bytte mellom tre- og metallbor. Tekniske spesifikasjoner: Li-ion batteri 18V 2x 5,0Ah (90Wh) Ca ladetid 45 min Slagkraft 2,0 J Optimalt område for borediameter i betong 6 - 12 mm Maks borediameter i betong 24 mm Maks borediameter i tre 20 mm Maks borediameter i stål 13 mm Slagtall (min-1) 0-4700 Turtall (min-1) 0-950 Leveres med sidehåndtak og koffert Vekt 4,8 kg Dimensjoner (LxBxH) 353 x 85 x 213 mm Z-modell leveres uten batteri og lader