ABB Electrification - DECENTO MARKISE BR. FMHS SORT 2CHK598834C4301 - 2CHK598834C4301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Grunnelement med hel dekkplate
Betjeningsmåte - Vippe
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Svart
Merkestrøm - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8592624084402
Elnummer
1415536
Leverandørens varenummer
2CHK598834C4301
Typebeskrivelse
3559K-C88345 N
Monteringsarrangement:
Grunnelement med hel dekkplate
Betjeningsmåte:
Vippe
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Svart
Merkestrøm:
10 A
Modell / utførelse:
Låsebryter, 1-polet
Antall poler:
2
Mekanisk betjenbar:
nei
Elektronisk styrbar:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Type feste:
Feste med skrue
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
250 V
Antall knapper:
2
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Min. dybde på apparatboks:
19 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


