ABB Electrification - Gemini anti-kondenssett i Gore membran, monteres i et 22,5mm hull, IP66 - 1SL0351A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
AdaptersettHøyde:
44 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Adaptersett
Materiale - Andre
Bredde - 44 mm
Høyde - 44 mm
Dybde - 22,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8000126218343
Elnummer
2444398
Leverandørens varenummer
1SL0351A00
Typebeskrivelse
GMA1SL0351A00
Type tilbehør/reservedel:
Adaptersett
Materiale:
Andre
Bredde:
44 mm
Høyde:
44 mm
Dybde:
22,5 mm
Anti -kondenssettet til Gemini, er laget i en spesielt type membran, ( GORE ™ MEMBRANE VENTING) og er laget for å holde kondensen vekk fra innsiden av skapet. Settet er motstandsdyktig mot vanntrykk på 0,6 bar i 60 sekunder og har en gjennomluftsstrøm på 400ml i minuttet (dp=70mbar). Det monteres 1 sett for skap type 1-2, 2 sett for skap type 3-4 og 3 sett for skap type 5-6. Det er anbefalt å sette inn flere på de største skapene, uavhengig av hva som er montert inne i skapene.