ABB Electrification - Gemini gulvsokkel (Pidestal) i aluminium, H=800mm, B=188mm, D=318mm, RAL 7035, skap str- 1 til 4 - 1SL0352A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
MontasjesøyleHøyde:
833 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Montasjesøyle
Materiale - Andre
Bredde - 188 mm
Høyde - 833 mm
Dybde - 318 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8000126218374
Elnummer
2444399
Leverandørens varenummer
1SL0352A00
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Type tilbehør/reservedel:
Montasjesøyle
Materiale:
Andre
Bredde:
188 mm
Høyde:
833 mm
Dybde:
318 mm
STOLPE F/GEMINI ST. 1-2-3-4


