ABB Electrification - Gemini stolpefestesett i stål, H=196mm, B=60mm, D=3mm, 1 pakke av 2 stk. Skap str. 1 - 1SL0343A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
AdaptersettHøyde:
196 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Adaptersett
Materiale - Stål
Bredde - 60 mm
Høyde - 196 mm
Dybde - 3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8000126218190
Elnummer
2444393
Leverandørens varenummer
1SL0343A00
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Type tilbehør/reservedel:
Adaptersett
Materiale:
Stål
Bredde:
60 mm
Høyde:
196 mm
Dybde:
3 mm
STOLPEFESTE GEMINI ST. 1


