ABB Electrification - HA-M-0.6.1 Varmeaktuator med 6 soner for ABB-free@home® - 2CDG510008R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Free@home
Monteringsmetode - REG
Kontinuerlig pådrag - nei
Vekslende pådrag - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Free@home
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4016779941815
Elnummer
4549612
Leverandørens varenummer
2CDG510008R0011
Typebeskrivelse
HA-M-0.6.1
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Free@home
Monteringsmetode:
REG
Kontinuerlig pådrag:
nei
Vekslende pådrag:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
Ja
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
Ja
Bussystem Powernet:
Ja
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Ventilbeskyttelsesfunksjon:
nei
Håndbryter:
nei
Antall digitale innganger:
0
Maks koblingsstrøm ohmsk last):
0,75 A
Antall utganger:
6
Maks utgangsstrøm:
0,16 A
Bryterspenning:
230...230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
64,5 mm


